LEESON 101641.00 A4T34DJ5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C

LEESON 101641.00 A4T34DJ5C generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PLU Modell: 101641.00Kryssref: A4T34DJ5C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
MonteringLO101641
KodeK
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ68KX
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase3
Power Factor74 / 62
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: T5527
    • GRUPP: 6
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 2.8 / 1.4
    • Eff 100%: 79 / 70

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Generell motor | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.118006 300 NOK
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor for generell bruk | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB5818008 376 NOK
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor for generell bruk | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB77180010 383 NOK
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 30007 886 NOK
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 30008 928 NOK
LEESON 113897.00 A6T34DR32C generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 300010 383 NOK
LEESON 113926.00 U6T34DR33C HVAC Motor | AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB86360010 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101641.00 A4T34DJ5C generell motor 50-60 Hertz
2 909 NOK / enhet