LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor

På lager
Vare: AJ2WBL Modell: LM24787Cross Ref: SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame143TZ
Forsterker med full belastning16.8 / 8.4
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor79
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenCTR
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 205
    • Svingende: ZC212
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenSpenningPris
LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 LM24788145TZ11.832.2499.2BTR2302 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor
6 348 NOK / enhet