LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor

På lager
Vare: AJ2WBM Modell: LM24788Cross Ref: SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame145TZ
Forsterker med full belastning11.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor99.2
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenBTR
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 84
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 205
    • Svikling: ZB202
    • GRUPP: 4
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenSpenningPris
LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 LM24787143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 2306 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor
2 163 NOK / enhet