A B Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEAO , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: VERIFY , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 3600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 7 / 8 "
Egenskaper
- De kommer med TEAO (Totally Enclosed Air Over) kabinett installert i luftstrømmen der luftbevegelsen som genereres av viften passerer over motoren for å avkjøle den.
- Disse enhetene har dobbeltskjermede kulelager for jevn og kontinuerlig drift og forlenget levetid.
- Deres enfasedesign og horisontale motororientering gir effektiv ytelse og maksimal pålitelighet i både variable og konstante dreiemomentapplikasjoner.
- Disse motorene er boltet til en solid base for å redusere vibrasjoner og støy som produseres under operasjonen.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er kontinuerlig plikt?
Kontinuerlige motorer er i stand til kontinuerlig drift ved sin nominelle effekt innenfor det angitte temperaturområdet, hvor motoren kjører med konstant belastning i lang tid for å nå termisk likevekt.
Hva er termisk overbelastningsbeskyttelse?
Termiske overbelastningsbeskyttere brukes for å beskytte motoren mot overoppheting. De kan tilbakestilles automatisk for å starte driften så snart motoren er avkjølt.
Hvilken retning roteres denne motoren for?
Rotasjon mot klokken.