LEESON 120947.00 C145T48FB61D Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D

LEESON 120947.00 C145T48FB61D generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RGL Modell: 120947.00Kryssreferanse: C145T48FB61D

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeJ
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145T
Forsterker med full belastning4.8 / 2
HP1 1/2/3/8
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .276
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor74.5 / 51.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svinging: T63 (4-8) 37
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 79 / 62.5

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorPris
LEESON 120946.00 C145T48FB59D Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RGK C145T48FB59D 120946.006.4 / 2.62/1/2B1.49 / 0.373315 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120947.00 C145T48FB61D generell motor 50-60 Hertz
13 618 NOK / enhet