LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definite Purpose Motor | AJ2UPG A6P8NC7C

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2UPG Modell: A009644.00Kryssreferanse: A6P8NC7C

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeA
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTEAO
Frame56CZ
Forsterker med full belastning5.2
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ68CS
MonteringRund
emballasjeF
Fase1
Power Factor98
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonFAST CCW
RPM825
Servicefaktor1.1
typenPN
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)31.27
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)32.05

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M009644.00
    • S. F Forsterker: 5.6
    • Eff 100%: 64
    • Eff 75%: 57.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-213
    • Svikling: ZP8102
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LYS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definite Purpose Motor
7 887 NOK / enhet