LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2QJZ C6K46DR3F

LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC-motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QJZ Modell: 113373.00Kryssref: C6K46DR3F

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Montering042506
KodeK
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning6.5 / 4.6
HP1/7/16
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW75 / 328
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor76 / 59
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning230 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svinging: K63 (4-6) 15
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY
    • Eff 100%: 69 / 53

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorRPMtypenPris
LEESON 111953.00 C6S46DR1F Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B37 / 164-1800 / 1800SD8 159 NOK
LEESON 111954.00 C6C46DR2J Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B56 / 24666.2 / 59.71800 / 1200KD11 832 NOK
LEESON 111955.00 C6K46DR1J Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51/7/16F75 / 32877 / 601800 / 1800KD13 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC-motor 50-60 Hertz
13 894 NOK / enhet