LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasemotor | AJ2UVD C6K17DR44A

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2UVD Modell: E119362.00Kryssreferanse: C6K17DR44A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning6.6 / 3.3
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase1
Power Factor97.2
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
typenKD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)19.38

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 100016.00
    • Eff 100%: 81.8
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000417-001-001
    • Svikling: SS0053728
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 8.0 / 4.0

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringutformingemballasjePower FactorbeskyttelseRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasemotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 375 NOK
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUELL18001.06 608 NOK
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.05 795 NOK
LEESON 100109.00 A4C17DR1G HVAC-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.355 032 NOK
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasemotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.355 923 NOK
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor for generell bruk | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 595 NOK
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor for generell bruk | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasemotor
8 317 NOK / enhet