LEESON E100210.00 C4T17DJ25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2UQR C4T17DJ25A

LEESON E100210.00 C4T17DJ25A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2UQR Modell: E100210.00Kryssref.: C4T17DJ25A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
FrameS56
Forsterker med full belastning1.2 / .6
HP1 / 3 / 1 / 4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW0.19 / 0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase3
Power Factor70.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0 / 1.35
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 73.4
    • Eff 75%: 71.2
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000418-001-001
    • Svikling: TE484125
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (PULVER)
    • S. F Forsterker: 1.4 / .7

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Generell motor | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.118006 300 NOK
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 30002 909 NOK
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor for generell bruk | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB5818008 376 NOK
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor for generell bruk | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB77180010 383 NOK
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 30007 886 NOK
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 30008 928 NOK
LEESON 113897.00 A6T34DR32C generell motor 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 300010 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E100210.00 C4T17DJ25A generell motor 50-60 Hertz
6 105 NOK / enhet