DESTACO 847-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 94 grader
StilModellKlemmearmstilHoldekapasitetSylinderboringKlemmearm lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A
847-S
Solid bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 PT5 850 NOK
B
847-U
U-bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 PT5 850 NOK

847-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 847-seriens pneumatiske vippeklemmer er integrert med en over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Disse pneumatiske klemmene er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Disse pneumatiske vippeklemmene er sensorklare for sensorer i både rund- og T-sporstil, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Disse klemmene er tilgjengelige i solide og U-bar klemarmvarianter for å holde arbeidsstykker sikkert på plass og håndtere belastninger på opptil 1000 lb. Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer har en klemarm som gir større klaring for enkel lasting ved hjelp av en solid spiralformet kammekanisme drives av en dobbeltvirkende luftsylinder. Disse enhetene har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter og kan håndtere et maksimalt trykk på 145 psig. Disse horisontale vippeklemmene påfører holdekraften i samme retning nedover, men håndtaket er i sin lukkede stilling i horisontal posisjon. Dette gjør at enheten kan brukes i tilfeller der operatøren trenger mer klaring over klemmen, eller der du trenger at operatørens hånd er borte fra klemmen under drift.

Bruker

Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer er ideelle for montering, kontroll og sveising av armaturer i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer er integrert med en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene er utstyrt med et ergonomisk håndtak som gir operatørkomfort.
  • De kommer ferdig montert og klare til bruk.
  • Utvalgte modeller leveres med flensskiver (247109) for sikker tilkobling mot vibrasjoner.
  • Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer er sensorklare for å romme T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
  • Disse modellene er bryterklare for 4 mm eller 6.5 x 5 mm sensorer.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene har magnetiske stempelringer som tillater nøyaktig posisjonsføling.
  • De har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 247109: Denne flensskiven brukes med Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Denne flensskiven er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske vippeklemmene i Destaco 847-serien er konstruert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmene.

Installasjon

  • Disse pneumatiske vippeklemmene i Destaco 847-serien kommer med gjennomgående monteringshull på basen som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan brukes horisontale pneumatiske vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.

Hva er fordelen med å bruke en vippeklemme fremfor andre typer klemmer?

Hovedfordelen med en vippeklemme er at den er hurtigvirkende. Disse klemmene kan generere høy holdekraft fra den begrensede kraften du legger inn i klemmen.

Hva er forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme?

En vippeklemme er veldig fleksibel. Den eneste forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme er håndtaket og stangen. Begge beveger seg i forskjellige retninger. En horisontal klemme har håndtaket plassert horisontalt (parallelt med basen) når klemmen er låst, mens en vertikal klemme har håndtaket plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når den er klemt.

Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?

Destaco horisontale vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifikt målt i Newton. Bruk informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å regne ut graden av trykk som verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større ved, jo større trykk kreves. Så, vi vil foreslå, om en klemme ikke er sterk eller stor for å påføre nok trykk, er det et must å bruke en rekke verktøy. Dette gir et løft i trykket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?