Destaco 847-S vippeklemme er den pneumatiske versjonen av 247-S manuell vertikal hold-ned vippelåseklemme. Den har en over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Denne klemmen er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Destaco pneumatisk vippeklemme er sensorklar for sensorer i både rund- og T-spor. Den har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Denne klemmen leveres med en solid klemarm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass og håndtere laster opp til 1000 lb. Klemmearmen gir bred klaring for enkel lasting ved hjelp av en solid spiralformet kammekanisme som betjenes av en dobbeltvirkende luftsylinder. Den har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter og kan håndtere et maksimalt trykk på 145 psig. Denne vippeklemmen påfører holdekraften i samme retning nedover, men håndtaket er i horisontal posisjon i lukket stilling. Dette gjør at enheten kan brukes i tilfeller der operatøren trenger mer klaring over klemmen, eller der du trenger at operatørens hånd er borte fra klemmen under drift.
Bruksområder:
Destaco 847-S pneumatisk holde-ned vippeklemme brukes til applikasjoner som maskinering, sveising, sliping og metallproduksjon i mat- og emballasje-, automasjons-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 847-S pneumatisk vippeklemme er integrert med en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med et ergonomisk håndtak som gir førerkomfort.
- Den leveres ferdig montert og klar til bruk.
- Denne modellen leveres med boltholder (247110) for sikker tilkobling mot vibrasjoner.
- Destaco 847-S pneumatisk hold-ned vippeklemme er sensor klar for å romme T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Den er bryterklar for 4 mm eller 6.5 x 5 mm sensorer.
- Denne klemmen er utstyrt med magnetiske stempelringer som muliggjør nøyaktig posisjonsføling.
- Den har en åpningsvinkel på 94 grader som sikrer enkel fjerning av komponenter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 247110 boltholder: Disse boltholderne brukes til å sikre / holde spindelenheten på plass for Destaco 847-S pneumatisk vippeklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 847-S pneumatisk hold-down vippelåseklemme overholder internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer god miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 847-S pneumatiske holde-ned-vippeklemmen kommer med gjennomgående monteringshull på basen som hjelper enheten å enkelt installeres på overflatene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.