Destaco 847-U pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme et arbeidsstykke på plass uten å bruke hender. Destaco pneumatisk vippeklemme er et ideelt valg for monterings- og sveiseoperasjoner og lett klemme i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Den har en U-formet klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg under operasjonen. Den flensede basen har to par monteringshull / skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker. Destaco 847-serien klemmer finnes også i solide stangklemmearmvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 847-U pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lette pneumatiske klemmeoperasjoner i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 847-U pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder med innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
- Destacos pneumatiske nedholdingsklemme har en justerbar spindeldesign for å imøtekomme arbeidsstykker i forskjellige størrelser mens den holder den sikkert på plass.
- Den har en U-formet klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg under operasjonen.
- Destacos pneumatiske hold-down action-klemmes flensbase har to par monteringshull eller skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Brukere kan også velge mellom et bredt utvalg av lette og medium dutypneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål) på Raptor Supplies.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 247109 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
- Destaco 847450-50-1-00 erstatningstetningssett brukes til å erstatte den utslitte/skadede tetningen på Destaco 847-U pneumatisk hold-ned klemmens pneumatiske sylinder.
- Destaco CABL-010 skjøtekabel for hurtigkobling brukes til å koble til klemmens sensor.
- Destaco 810169 rund reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
- Destaco 8EA-109-1 T-spor reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 847-U pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 847-U pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen som skal installeres på en flat overflate / arbeidsbenk.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 847-U pneumatisk holdeklemme, tilbyr merket også pneumatiske klemmer i solid bar-stil (Destaco 847-S pneumatisk klemme).
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og ulike monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holde-ned vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 847-U-klemmer, har en pneumatisk sylinder med en stempeltypekonfigurasjon. De har en lufttilførselsledning som føres til klemsylinderen gjennom en inngangsport. Den håndfrie klemmeoperasjonen oppnås ved å justere lufttilførselen.
Q. Er klemmen et verktøy?
A. Klemmer er fleksible verktøy. De tjener til å holde et arbeidsstykke sikkert på plass for midlertidige operasjoner. Disse brukes i en rekke bruksområder, for eksempel møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveising.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.