EATON 9000X-serien I/O-kort


Eaton 9000X Series I/O-kort er en type programmerbare inngangs-/utgangsgrensesnitt som brukes til å koble automasjonsutstyr til et kontrollsystem. De er kompatible med en rekke industrielle protokoller og kan brukes i ulike applikasjoner, inkludert prosesskontroll, maskinkontroll og data acquis...ion.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
OPTA2
2 027 NOK
A
OPTA2V
5 635 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton 9000X Series I/O-kort mottar inngangssignaler fra sensorer eller brytere og konverterer dem til et lettfattelig format.
  • De lar styresystemet sende utgangssignaler til aktuatorer eller skjermer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor skal disse kortene installeres?

Eaton I/O-kort må installeres i et passende I/O-rack eller kabinett og kobles til kontrollsystemet og automatiseringsutstyret. Når de er installert, kan disse I/O-kortene programmeres til å utføre ulike oppgaver som å lese inngangssignaler, utføre beregninger og generere utgangssignaler.

Hva er forskjellen mellom digitale og analoge I/O-kort?

Digitale I/O-kort håndterer inngangs- og utgangssignaler som enten er på eller av, representert ved en spenning på 0V eller 24V. Analoge I/O-kort, derimot, håndterer inngangs- og utgangssignaler som kan ta på seg en rekke forskjellige verdier (0V til 10V eller -10V til 10V).

Hvordan feilsøke Eaton I/O-kort?

  • Sjekk koblingene for løse ledninger.
  • Kontroller at I/O-kortet er riktig konfigurert.
  • Test kortet med diagnoseprogramvare.

Overholder disse Eaton I/O-kortene noen standarder?

Eaton 9000X Series I/O-kort er UL-listet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?