A B Design: B , Plikt: AIROVER , Innhegning: TENV , Hz: 60 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , RPM: 3600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Type: TN , Spenning: 208-230 / 460
Egenskaper
- De har dobbeltforseglede lagre for friksjonsfri bevegelse mellom de bevegelige delene.
- Disse motorene tilbyr termisk overbelastningsbeskyttelse for å lede bort overdreven varme som genereres ved kontinuerlig drift, og dermed holde motoren kjølig.
- De har kondensavløp for oppsamling av vannforurensninger via et avløpsrør.
- Disse motorene er integrert med en TEAO-kapsling (helt innelukket luft over) som vanligvis er installert i luftstrømmen, og lar luften som genereres av viften kjøle ned motoren.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er fordelen med fot/stiv montering?
Motoren er festet til rammen av utstyret ved hjelp av bolter og festemidler og motstår overdreven vibrasjoner under drift. Dette er egnet for små motorer og gir en nøyaktig innretting mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.
Hva er disse motorene laget av?
Disse motorene har valset stålkonstruksjon.
Hva er hensikten med epoksymaling?
Epoksyfinish er belagt på en stålkropp for utmerket motstand mot vann og fuktighet.