LEESON 120379.00 C145T34NB2E generell motor | AJ2RFR C145T34NB2E

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Generell motor

På lager
Vare: AJ2RFR Modell: 120379.00Kryssreferanse: C145T34NB2E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingB
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame145T
Forsterker med full belastning8.4-7.6 / 3.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor86
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 84
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 004002
    • Svikling: T632164
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorPris
LEESON 120377.00 C143T34NB2E Generell motor | AJ2RFP C143T34NB2E 120377.00143TZ4.4-4.2 / 2.11.5B1.12846 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Generell motor
18 664 NOK / enhet