LEESON Vektormotorer

UL-anerkjente og CSA-sertifiserte motorer designet for maskiner som krever konstant og variabelt dreiemoment. Funksjon kondensator start / kjør design for høyere effektivitet og klasse F & H inverter-klassifisert isolasjonssystem for temperaturområder opp til 180 grader C. Utstyrt med normalt lukkede termostater

filtre

LEESON -

Vektordriftsmotorer med 1024 ppr-koder, trefaset, helt lukket, stiv base og stiv C-flate

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris (eks. mva)
ALM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS23 254NOK
BLM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL39 241NOK
CLM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL46 644NOK
LEESON -

Inverter-driftsmotorer, trefaset, helt lukket, stiv base og stiv C-side

StilModellPower FactorKabinettFrameRPMtypenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
ALM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 21602 234NOK
BLM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3605 903NOK
CLM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/607 677NOK
DLM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6014 749NOK
ELM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856022 250NOK
LEESON -

AF4P7.5T61Q40 vektormotor

ModellSakPris (eks. mva)
LM21196AJ2VRG15 382 NOK
LEESON -

SRF4S1.5TC61Q40 vektormotor

ModellSakPris (eks. mva)
LM22665AJ2VUF8 629 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?