LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vektormotor | AJ2VRG AF4P7.5T61Q40

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VRG Modell: LM21196Kryssreferanse: AF4P7.5T61Q40

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeH
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213T
Forsterker med full belastning20 / 10
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor78
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTFL
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 89.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6208
    • Navneskilt: 92457-AX-BCDL-AX
    • Svikling: K2134167
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektormotor
15 382 NOK / enhet