LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20

LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VGE Modell: LM10336Kryssreferanse: SRF4S0.33TC61Q20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeP
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6 / .8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 246
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-60
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor60
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 65.5
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT4151
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorKabinettFrameRPMtypenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856029 454 NOK
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/6010 080 NOK
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6019 374 NOK
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 216019 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor
7 754 NOK / enhet