LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VGC Modell: LM06125Kryssreferanse: AN4S5TC61Q10

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeL
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame213TC
Forsterker med full belastning15.6 / 7.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor73
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTTL
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 208
    • Svikling: K2134125
    • GRUPP: 6
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorKabinettFrameRPMtypenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3605 903 NOK
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/607 677 NOK
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6014 749 NOK
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 21602 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor
22 250 NOK / enhet