LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2VGG Modell: LM10340Kryssreferanse: SRF4S1TC61Q20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeL
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning3.6 / 1.8
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor68.4 / 73
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT406
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorKabinettFrameRPMtypenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856029 454 NOK
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3607 754 NOK
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/6010 080 NOK
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 216019 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz
19 374 NOK / enhet