LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20

LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2VGF Modell: LM10339Kryssreferanse: SRF4S0.75TC61Q20

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeL
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning3 / 1.5
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-60
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor66.3 / 68
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT411
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)
    • Eff 100%: 75.5 / 78

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorKabinettFrameRPMtypenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856022 250 NOK
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3605 903 NOK
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6014 749 NOK
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 21602 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz
7 677 NOK / enhet