Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFLU-1.15/16M montert kulelager 1-15/16 tommers boring | AE6HFQ 5RYF9

NTN UCFLU-1.15/16M montert kulelager 1-15/16 tommers boring

På lager
Vare: AE6HFQ Modell: UCFLU-1.15/16MKryssreferanse: 5RYF9
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
2 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse5 / 8 "
Boltstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
FARGESvart
Dimensjon A1-13 / 16 "
Dimensjon B2.031 "
Dimensjon D1-15 / 16 "
Dimensjon H7-15 / 32 "
Dimensjon J6.187 "
Dimensjon L4-9 / 16 "
Dimensjon N43 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet7,900 lb.
FinishSlitesterk maling / svart oksid
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter6.187 "
Antall bolter2
Total høyde2 25 / 64 "
Total lengde4 9 / 16 "
Samlet bredde7 15 / 32 "
Statisk lastekapasitet5,200 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.47
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 222 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome5 207 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 103 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 009 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 800 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 440 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome5 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFLU-1.15/16M montert kulelager 1-15/16 tommers boring
2 361 NOK / enhet