HONEYWELL Panelmontert stempelaktuator Stor grunnleggende snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.7 " , Høyde: 1" , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Release Force: 4.00 oz. , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Panelmontert stempel
StilModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
BZ-2RQ-A2
1"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "125 VAC659NOK
B
BZ-2RQ1T
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC633NOK
C
BZ-2RQ77
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC828NOK
D
BZ-3RQ1-A2
2"0.0008 "0.02 "14.0 til 20.0 oz.0.219 "250 VAC545NOK
E
BZ-2RQ66
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC707NOK
F
BZ-2RQ68
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.125 "250 VAC828NOK
G
BZ-RQ1-A2
2"0.0002 "0.012 "6 til 9.5 oz.0.219 "250 VAC609NOK
H
BZ-2RN702
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.125 "125 VAC883NOK
I
BZ-2RQ784
2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.14 "250 VAC1 040 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?