Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7TJR 24A097

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel

På lager
Vare: AB7TJR Modell: BZ-3RQ1-A2Kryssreferanse: 24A097
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor grunnleggende snapbryter
Aktuatorlengde2"
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.7 "
Differensiell reise0.0008 "
Høyde1"
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde2"
Maks. Forreise0.02 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke14.0 til 20.0 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.219 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorPanelmontert stempel
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSpenningsverdierPris
HONEYWELL BZ-2RN702 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.125 "125 VAC902NOK
HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC633NOK
HONEYWELL BZ-2RQ66 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC707NOK
HONEYWELL BZ-2RQ68 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.125 "250 VAC828NOK
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel Stempel | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "250 VAC844NOK
HONEYWELL BZ-2RQ784 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.14 "250 VAC1 055 NOK
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Stempel | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 til 0.0020 "0.015 "9.0 til 13.0 oz.0.219 "125 VAC667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel
545NOK / enhet