LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektormotor | AJ2VUF SRF4S1.5TC61Q40

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VUF Modell: LM22665Kryssreferanse: SRF4S1.5TC61Q40

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning5 / 2.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-60
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor74.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 78.5
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 205
    • Svingende: ZT4137
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 vektormotor
8 629 NOK / enhet