BALDOR MOTOR VRBM3538 Bremsemotor med høy syklus, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGN

BALDOR MOTOR VRBM3538 høysyklus bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6ZGN Modell: VRBM3538

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps1.9-1.8 / .9
BaseN
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTENV
Frame56C
Full belastningseffektivitet75.5
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.54 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor69
RevisjonJ
RPM1725
typen3420M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.8 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1893
    • Opptrekksmoment: 4.6 LB-FT
    • Startstrøm: 7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR VRBM3542 Bremsemotor med høy syklus, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C28 216 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3546 Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 grader32 501 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3546T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ramme | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 grader34 758 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3554T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grader C35 362 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3558T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grader C36 343 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3561T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C37 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3538 høysyklus bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C ramme
24 090 NOK / enhet