BALDOR MOTOR VRBM3558T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGU

BALDOR MOTOR VRBM3558T høysyklus bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ramme

På lager
Vare: AJ6ZGU Modell: VRBM3558T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps5.8/2.9
BaseN
Nedbrytningsmoment35.5 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning6.2 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.75 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor77
RevisjonH
RPM1700
Temp. Stige49 grader C
typen7536M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 31.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 24.9 LB-FT
    • Startstrøm: 23 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR VRBM3538 Bremsemotor med høy syklus, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGN VRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-24 090 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3542 Bremsemotor med høy syklus, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C28 216 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3546 Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 grader32 501 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3546T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ramme | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 grader34 758 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3554T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grader C35 362 NOK
BALDOR MOTOR VRBM3561T Bremsemotor med høy syklus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C37 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3558T høysyklus bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ramme
36 343 NOK / enhet