Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 31001 Spotting/sentreringsbor 90 grader 1 Hss | AA9GXN 1DBV7

KEO 31001 Spotting/sentreringsbor 90 grader 1 Hss

På lager
Vare: AA9GXN Modell: 31001Kryssreferanse: 1DBV7
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting / Centering Drill
Drill Point90 grader
FinishBright
Fløytelengde1.25 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2.5 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 30151 Spotting / sentrering Bor 90 grader 1/8 Hss | AA9GXD 1DBU7 301513 / 8 "1.25 "1 / 8 "97NOK
KEO 30181 Spotting / sentrering Bor 90 grader 3/16 Hss | AA9GXE 1DBU8 301811 / 2 "1.375 "3 / 16 "105NOK
KEO 30251 Spotting/centreringsbor 90 grader 1/4 Hss | AA9GXF 1DBU9 302515 / 8 "1.5 "1 / 4 "118NOK
KEO 30311 Spotting / sentrering Bor 90 grader 5/16 Hss | AA9GXG 1DBV1 303115 / 8 "1.5 "5 / 16 "119NOK
KEO 30381 Spotting / centering Drill 90 Degree 3/8 Hss | AA9GXH 1DBV2 303811"2"3 / 8 "169NOK
KEO 30121 Spotting / sentrering Bor 90 grader 1/2 Hss | AA9GXJ 1DBV3 301211"2"1 / 2 "259NOK
KEO 30581 Spotting / sentrering Bor 90 grader 5/8 Hss | AA9GXK 1DBV4 305811.125 "2.25 "5 / 8 "397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 31001 Spotting/sentreringsbor 90 grader 1 Hss
961NOK / enhet