Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 6602-9S Hydrometer egenvekt 165mm L | AF6VPQ 20KL59

VEE GEE 6602-9S Hydrometer egenvekt 165 mm L

På lager
Vare: AF6VPQ Modell: 6602-9SKryssref: 20KL59
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde165mm
Område1.120/1.190
SkalaSpesifikke tyngdekraften
Skala divisjoner0.001

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode9025805050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonerPris
VEE GEE 6757HTS Hydrometer Api/therm 380mm L | AB4ZFF 20KL63 6757HTS380mm59/71API / Therm0.1822NOK
VEE GEE 6603-6 Hydrometer egenvekt 305mm L | AF6VNX 20KL42 6603-6305mm1.000/1.600Spesifikke tyngdekraften0.005447NOK
VEE GEE 6603-7 Hydrometer egenvekt 305mm L | AF6VNY 20KL43 6603-7305mm1.000/2.000Spesifikke tyngdekraften0.01454NOK
VEE GEE 6603DS-6S Hydrometer egenvekt/baume 165mml | AF6VNZ 20KL44 6603DS-6S165mm1.000/1.400Spesifikk tyngdekraft / Baume0.01426NOK
VEE GEE 6604DS-04 Hydrometer egenvekt/baume 165mml | AF6VPA 20KL45 6604DS-04165mm0.70/1.00Spesifikk tyngdekraft / Baume0.01426NOK
VEE GEE 6609-3 Hydrometer Baume Heavy 305mm L | AF6VPB 20KL46 6609-3305mm19/31Baume Heavy0.1387NOK
VEE GEE 6609-1 Hydrometer Baume Heavy 305mm L | AF6VPC 20KL47 6609-1305mm0/12Baume Heavy0.1387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 6602-9S Hydrometer egenvekt 165 mm L
449NOK / enhet