REELCRAFT Slangeruller, 1 tommers intern diameter slange, 3000 PSI


filtre
kulelager: Permanent smurt , Farge: Rød , Konstruksjon: Sveiset ramme , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: N , Slange innvendig dia.: 1" , Maks. Temp. Område (F): 225 Grader F , Motorspenning: 12 VDC , Montering: Bolthullmønster , Spoleinntak: 1 "(F) NPT , segltype: Aflas
StilModellKjøretypeHøydeSlangelengdeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
HC1200-19-18 1
Hånd sveiv21 "105ft.19 "34 "10 615 NOK
A
HC1200-23-18 1
Hånd sveiv25.13 "150ft.23 "34 "11 334 NOK
B
EP1200-23-28 1
Motor25.13 "230ft.23 "40.5 "17 811 NOK

Slangeruller, 1 tommers intern diameter slange, 3000 PSI

Reelcraft slangetrommeler er montert på gulv, vegger eller lastebiler for å lagre, vinde og slappe av luft-, vann- og kjemikalieslanger for å beskytte dem mot skader på grunn av sammenfiltring og kinking. De har en pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet. Disse snellene har håndsveiver eller elektriske motorer med girdrevet sveiv tilbakespoling for å trekke inn slanger. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde 1-tommers slanger med innvendig diameter i lengder fra 105 til 230 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?