LEESON Jetpumpemotorer

CSA-sertifiserte og UL-anerkjente motorer designet for industrielle og kommersielle pumpeapplikasjoner; har 416 gjengede aksler i rustfritt stål og terminalkort med hurtigkoblinger. Tilgjengelig med dryppdekselsett og i en- og trefasemotordesign

filtre

Leeson jetpumpemotorer er ikke-nedsenkbare pumper som kan monteres over bakken. De trekker ut vann fra en brønn ved hjelp av et sugerør for å produsere drikkevann eller vanntrykk og er designet for industrielle og kommersielle pumpeapplikasjoner.
LEESON -

Helt lukkede viftekjølte, jetpumpemotorer

StilModellServicefaktorForsterker med full belastningHPSkaft Dia.SpenningHzkWMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 ° F12 405NOK
B119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
C119456.001.158 / 43/2 1/2SPESIELL"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ
LEESON -

Jetpumpemotorer, enfaset, helt lukket gjenget aksel, C-flate med base

StilModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris (eks. mva)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV807 284NOK
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV878 873NOK
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76-
RFQ
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV704 690NOK
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY765 258NOK
StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris (eks. mva)
A122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 791 878NOK
A122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 852 553NOK
LEESON -

Jetpumpemotorer, enfaset, helt lukket gjenget aksel, C-flate mindre base

StilModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningSpenningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV8 769NOK
B113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV5 872NOK
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV5 231NOK
LEESON -

Washguard jetpumpemotorer, trefaset, TEFC-gjenget aksel, C-flate med base

StilModellForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris (eks. mva)
A116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.512 394NOK
B116780.003.4-3.2 / 1.61/3/475 / 5680 / 77.913 068NOK
C119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128815 043NOK
D119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.815 582NOK
LEESON -

C6T34DC92A generell motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
116698.00AJ2QUH7 014 NOK
LEESON -

C6T34DK18A generell motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
116699.00AJ2QUJ7 868 NOK
LEESON -

C6T34WC25A Vaskemotor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
119460.00AJ2RCG16 743 NOK
LEESON -

C6T34DC65C Jetpumpemotor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
113892.00AJ2QLK-
RFQ

Egenskaper

  • Leeson jetpumpemotorer har 416 gjengede aksler i rustfritt stål og terminalkort med hurtigkoblinger.
  • De har slitesterk stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og Polyrex EM / verifisert smøring for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • Disse en- og trippelfase-enhetene tilbyr førsteklasses klasse B/F-isolasjon for temperaturkontroll.
  • De er enten utstyrt med et TEFC-kabinett for å tillate kjøleluften å strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting, eller et dryppsikkert kabinett for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger.
  • Disse modellene kommer med et dryppsikkert kabinett for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger.
  • De har enten et C-Face endeskjold med/uten base eller en stiv base for rask installasjon.
  • Disse enhetene inkluderer lettleste navneskilt for rask identifikasjon og høykvalitets kulelager for å levere kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 3490 rpm.
  • De er tilgjengelige i akselrotasjonsvarianter mot klokken, med klokken eller REV.

Arbeidsmekanisme

  • Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
  • Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom TEBC- og TEFC-motorer?

Helt lukkede viftekjølte (TEBC) motorer er praktisk talt identiske med TEFC-motorer med unntak av at motorkroppen kjøles av en separat "vifte" plassert på kroppen i stedet for av en akselmontert vifte mens motoren jobber på høy hastighet.

Hva er hensikten med en aksel i en motor?

En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den konverterer energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Hva mener du med klasse B og F isolasjon?

Disse motorene har klasse B eller F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer tåler temperaturer opp til 130 grader C og klasse F tåler en maksimal temperatur på 105 grader C.

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
  • Tofasemotor: Strøm går gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trippelfasemotor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?