LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jetpumpemotor | AJ2QLZ A6C34FC44F

LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jetpumpemotor

På lager
Vare: AJ2QLZ Modell: 113955.00Kryssref.: A6C34FC44F

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeM
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning7.6 / 4-3.8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ65CV
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor70
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.6
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning208-230 / 115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 63
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C632209
    • GRUPP: 4
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 10 / 5.4-5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningSpenningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jetpumpemotor | AJ2QKX A6C34FC42H 113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV5 872 NOK
LEESON 113641.00 U6C34FC34G Jetpumpemotor | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV8 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jetpumpemotor
5 231 NOK / enhet