LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jetpumpemotor | AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jetpumpemotor

På lager
Vare: AJ2QKX Modell: 113640.00Kryssref.: A6C34FC42H

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning17 / 8.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ38CV
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor80
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C632212
    • GRUPP: 5
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningSpenningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 113641.00 U6C34FC34G Jetpumpemotor | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV8 769 NOK
LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jetpumpemotor | AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV5 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jetpumpemotor
5 872 NOK / enhet