BUSSMANN JJS Limitron hurtigvirkende sikringer, klasse T, 600 VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V AC , Kroppsmateriale: melamin , Kompatibel med: 1BS, T600, T601, T602, T604, T606-serien , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
JJS-450
Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "450200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 228 NOK
B
JJS-25
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "25200kA ved 600 VAC1.5 "419NOK
C
JJS-150
Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "150200kA ved 600 VAC3.25 "1 268 NOK
C
JJS-125
Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "125200kA ved 600 VAC3.25 "1 365 NOK
C
JJS-110
Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "110200kA ved 600 VAC3.25 "1 266 NOK
C
JJS-90
Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "90200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "1 223 NOK
D
JJS-40
Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "40200kA ved 600 VAC1.5 "730NOK
B
JJS-6
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "6200kA ved 600 VAC1.5 "447NOK
B
JJS-1
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "1200kA ved 600 VAC1.5 "470NOK
A
JJS-600
Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "600200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "7 010 NOK
A
JJS-500
Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "500200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 737 NOK
B
JJS-2
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "2200kA ved 600 VAC1.5 "470NOK
C
JJS-70
Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "70200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "916NOK
B
JJS-30
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "30200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
B
JJS-20
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "20200kA ved 600 VAC1.5 "485NOK
C
JJS-350
Raskt skuespillBolt-påT-1"350200kA ved 600 VAC3.625 "3 087 NOK
E
JJS-50
Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "50200kA ved 600 VAC1.5 "708NOK
C
JJS-80
Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "80200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "1 145 NOK
A
JJS-800
Raskt skuespillBolt-påT-1.75 "800200kA ved 600 VAC3.375 "8 060 NOK
B
JJS-3
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "3200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
B
JJS-10
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "10200kA ved 600 VAC1.5 "430NOK
B
JJS-15
Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "15200kA ved 600 VAC1.5 "423NOK
F
JJS-35
Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "35200kA ved 600 VAC1.5 "708NOK
C
JJS-300
Raskt skuespillBolt-påT-1"300200kA ved 600 VAC3.625 "2 887 NOK
C
JJS-225
Raskt skuespillBolt-påT-1"225200kA ved 600 VAC3.625 "2 731 NOK
C
JJS-175
Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "175200kA ved 600 VAC3.25 "1 424 NOK
C
JJS-200
Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "200200kA ved 600 VAC3.25 "1 365 NOK
C
JJS-250
Raskt skuespillBolt-påT-1"250200kA ved 600 VAC3.625 "2 672 NOK
G
JJS-400
Veldig rask skuespillerBolt-påKlasse T400A1"400200kA ved 600V AC3 5 / 8 "3 168 NOK
H
JJS-45
Veldig rask skuespillerSylindriskeKlasse T45A13 / 16 "45200kA ved 600V AC1 9 / 16 "742NOK
I
JJS-100
Veldig rask skuespillerBolt-påKlasse T100A3 / 4 "100200kA ved 600V AC2 61 / 64 "1 145 NOK
H
JJS-60
Veldig rask skuespillerSylindriskeKlasse T60A13 / 16 "60200kA ved 600V AC1 9 / 16 "589NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?