Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JJS-45 Svært hurtigvirkende sikring, 45 A, 600 V, strømbegrensning | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 svært hurtigvirkende sikring, 45 A, 600 V, strømbegrensning

På lager
Vare: AE8QWZ Modell: JJS-45Kryssreferanse: 6F483
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V AC
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseKlasse T
kompatibel med1BS, T600, T601, T602, T604, T606-serien
Karakter45A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter13 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sikringsforsterker45
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC
Lengde1 9 / 16 "
Mfr. SerieBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedVeldig rask skuespiller
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)3.96
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann JJS-45 sikring er en viktig elektrisk komponent som ofte brukes i industrielle og kommersielle omgivelser. Dens primære funksjon er å beskytte kretser og utstyr fra overstrømssituasjoner, og dermed forhindre skade forårsaket av overdreven elektrisk strøm. Disse sikringene finner anvendelse i ulike systemer, for eksempel motorkontrollsentraler, distribusjonstavler og maskinstyring.

Egenskaper:

  • Bussmann JJS-45 sikring har en sylindrisk kropp, som hjelper til med enkel installasjon og utskifting.
  • Den har en avbruddsvurdering på 200kA ved 600VAC for å avbryte høye feilstrømmer på en sikker måte.
  • Denne JJS-45-sikringen har melaminkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot miljøfaktorer.
  • Den har ett enkelt element for å gi fokusert og effektiv beskyttelse mot overstrøm.
  • Denne sikringen har strømstyrke og spenningsklassifiseringer på 45A og 600VAC.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann T60060-3CR Sikringsblokk: Det gir en sikker og organisert måte å installere og erstatte sikringen på samtidig som den sikrer pålitelig kretsbeskyttelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom hurtigvirkende og tidsforsinket sikring?

A. Hurtigvirkende sikring reagerer raskt på overstrømsforhold, mens tidsforsinkelsessikring har en liten forsinkelse før den reagerer.

Spørsmål. Hva er forskjellen mellom avbruddsverdi og ampereverdi?

A.

  • Avbruddsvurderingen til en sikring refererer til den høyeste energimengden enheten effektivt kan håndtere og trygt avbryte under en feiltilstand. Denne egenskapen forhindrer overdreven energifrigjøring og potensielle farer.
  • På den annen side indikerer ampereverdien til en sikring terskelen for strøm som sikringen kan ta før den aktiveres. Denne klassifiseringen definerer det maksimale strømnivået som kan strømme gjennom sikringen uten å utløse dens beskyttelsesfunksjon.

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN JJS-2 Svært hurtigvirkende sikring, 2 A, 600 V, strømbegrensning | AA9HLN 1DF89 JJS-2Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "2200kA ved 600 VAC1.5 "317NOK
BUSSMANN JJS-400 Svært hurtigvirkende sikring, 400 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Veldig rask skuespillerBolt-påKlasse T400A1"400200kA ved 600V AC3 5 / 8 "3 349 NOK
BUSSMANN JJS-450 Svært hurtigvirkende sikring, 450 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "450200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "5 414 NOK
BUSSMANN JJS-500 Svært hurtigvirkende sikring, 500 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "500200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "5 084 NOK
BUSSMANN JJS-600 Svært hurtigvirkende sikring, 600 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "600200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "5 084 NOK
BUSSMANN JJS-800 Svært hurtigvirkende sikring, 800 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Raskt skuespillBolt-påT-1.75 "800200kA ved 600 VAC3.375 "5 602 NOK
BUSSMANN JJS-1 Svært hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 V, strømbegrensning | AE8QWN 6F473 JJS-1Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "1200kA ved 600 VAC1.5 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JJS-45 svært hurtigvirkende sikring, 45 A, 600 V, strømbegrensning
428NOK / enhet