Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JJS-2 Svært hurtigvirkende sikring, 2 A, 600 V, strømbegrensning | AA9HLN 1DF89

BUSSMANN JJS-2 svært hurtigvirkende sikring, 2 A, 600 V, strømbegrensning

På lager
Vare: AA9HLN Modell: JJS-2Kryssreferanse: 1DF89
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseT
Diameter9 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sikringsforsterker2
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN JJS-400 Svært hurtigvirkende sikring, 400 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Veldig rask skuespillerBolt-påKlasse T400A1"400200kA ved 600V AC3 5 / 8 "3 168 NOK
BUSSMANN JJS-450 Svært hurtigvirkende sikring, 450 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "450200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 228 NOK
BUSSMANN JJS-500 Svært hurtigvirkende sikring, 500 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "500200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 737 NOK
BUSSMANN JJS-600 Svært hurtigvirkende sikring, 600 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "600200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "7 010 NOK
BUSSMANN JJS-800 Svært hurtigvirkende sikring, 800 A, 600 V, strømbegrensning | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Raskt skuespillBolt-påT-1.75 "800200kA ved 600 VAC3.375 "8 060 NOK
BUSSMANN JJS-1 Svært hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 V, strømbegrensning | AE8QWN 6F473 JJS-1Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "1200kA ved 600 VAC1.5 "470NOK
BUSSMANN JJS-3 Svært hurtigvirkende sikring, 3 A, 600 V, strømbegrensning | AE8QWP 6F474 JJS-3Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "3200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JJS-2 svært hurtigvirkende sikring, 2 A, 600 V, strømbegrensning
470NOK / enhet