Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1500 Flottørventil, tilkoblingsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Trykk 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS 1500 Flottørventil, tilkoblingsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Trykk 165 psi

På lager
Vare: AG6RJM Modell: 1500Kryssref.: 46A988 / 780013
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
2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig flytventil
Body MaterialBronse
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
Inntakstrykk50 psi
Maks. Press165 psi
Maks. Temp.180 grader F
Mfr. Serie1500
MonteringPipe
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypePlain
Stanglengde12 "
StangmaterialeMessing
Stangtråd3 / 8-16
Størrelse1.5 "
Ventilstrøm - Flow (1)250 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)348 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)50 psi
Ventilstrøm - trykk (2)100 psi
VentilmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481809010

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakStørrelsePris
WATTS 2000 Flottørventilenhet, tilkoblingsstørrelse 2 tommer, maks. Trykk 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 grader F20002"2"2 174 NOK
WATTS 1250 Flottørventil 1-1/4 tommers bronserørfeste | AG6RJL 46A987 1250-180 Grader F--1.25 "2 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1500 Flottørventil, tilkoblingsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Trykk 165 psi
2 099 NOK / enhet