LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RMZ Modell: 122090.00Kryssreferanse: C145T34FC42AA

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145JMV
Forsterker med full belastning5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor86 / 85
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.9
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 92357-1
    • Svingende: ZT2142
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 5.8 / 2.9

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA 122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 791 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz
2 553 NOK / enhet