LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RMV Modell: 122086.00Kryssreferanse: C143T34FC20AA

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame143JM
Forsterker med full belastning4 / 2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor83.5 / 79
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 84.8
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 92357-1
    • Svingende: ZT2141
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 4.4 / 2.2
    • Eff 100%: 84 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA 122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 852 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpemotor 50-60 Hertz
1 878 NOK / enhet