LCN 4040XP-RW / PA AL Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Silver | CD2KZM 46TY47

LCN 4040XP-RW/PA AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og eksteriør, sølv

På lager
Vare: CD2KZM Modell: 4040XP-RW/PA ALKryssreferanse: 46TY47

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
ADA-kompatibelNei
Arm MaterialeCast Iron
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke hold åpen
FARGESølv
FinishNaturlig
Husdybde2.25 "
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.125 "
Innendørs / utendørsInteriør og eksteriør
Manuell (M) / Automatisk (A)Håndbok
Maks. Døråpning180 Degrees
Mfr. SerieLCN 4040
MonteringsstilRegelmessig
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0895

Produktvarianter

ProduktModellSakArm MaterialeArmtypeMfr. SerieMonteringsstilFARGEFinishHusdybdePris
LCN 4811-STD AL Dørlukker Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDørlukkerCast IronRegelmessig-Vanlig armAluminumAluminum-44 849 NOK
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDørlukkerStøpt aluminiumRegelmessigLCN 4011RegelmessigAluminumNaturlig2.25 "7 065 NOK
LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDørlukkerStøpt aluminiumRegelmessigLCN 4011RegelmessigAluminumNaturlig2.25 "7 272 NOK
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDørlukkerStøpt aluminium-LCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "7 458 NOK
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumCushLCN 4040ParallelMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "10 160 NOK
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDørlukkerStøpt aluminiumHold åpen, vanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeAluminumNaturlig2.25 "9 061 NOK
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumVanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "9 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4040XP-RW/PA AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og eksteriør, sølv
7 994 NOK / enhet