Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPZ 28XR01

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium

På lager
Vare: CD2KPZ Modell: 4011-REG RH ALKryssref: 28XR01
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
6 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
ADA-kompatibelNei
Arm MaterialeStøpt aluminium
ArmtypeRegelmessig
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke hold åpen
FARGEAluminum
Utvendig dørbreddeOpptil 42 "
FinishNaturlig
Husdybde2.25 "
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.25 "
Innendørs / utendørsInteriør og eksteriør
Innvendig dørbreddeOpptil 54 "
Manuell (M) / Automatisk (A)Håndbok
Maks. Døråpning140 Degrees
Mfr. SerieLCN 4011
MonteringsstilRegelmessig
VårstørrelseJusterbar 1 til 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41

Produktvarianter

ProduktModellSakArm MaterialeArmtypeMfr. SerieMonteringsstilFARGEFinishHusdybdePris
LCN 4811-STD AL Dørlukker Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDørlukkerCast IronRegelmessig-Vanlig armAluminumAluminum-40 962 NOK
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDørlukkerStøpt aluminiumRegelmessigLCN 4011RegelmessigAluminumNaturlig2.25 "6 681 NOK
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDørlukkerStøpt aluminium-LCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "7 458 NOK
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumCushLCN 4040ParallelMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "9 608 NOK
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDørlukkerStøpt aluminiumHold åpen, vanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeAluminumNaturlig2.25 "9 061 NOK
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumVanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "8 894 NOK
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDørlukkerStøpt aluminiumHold åpen, CushLCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "8 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium
6 876 NOK / enhet