LCN 4811-STD AL Dørlukker Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23

LCN 4811-STD AL Dørlukker Pneumatic Heavy Duty

På lager
Vare: AG2WBL Modell: 4811-STD ALKryssreferanse: 32MC23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeCast Iron
ArmtypeRegelmessig
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeStandard plikt
Lukker driftsmodusPneumatisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbreddeOpptil 36 "
FinishAluminum
Husets høyde3.5 "
Husets lengde20 "
Husets bredde3 5 / 16 "
Innvendig dørbreddeOpptil 48 "
Maks. Døråpning90 Degrees
MonteringsstilVanlig arm
Projeksjon fra veggen3-5 / 16 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4825
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)100.97
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellSakArm MaterialeArmtypeMfr. SerieMonteringsstilFARGEFinishHusdybdePris
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDørlukkerStøpt aluminiumRegelmessigLCN 4011RegelmessigAluminumNaturlig2.25 "6 681 NOK
LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDørlukkerStøpt aluminiumRegelmessigLCN 4011RegelmessigAluminumNaturlig2.25 "6 876 NOK
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDørlukkerStøpt aluminium-LCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "7 458 NOK
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumCushLCN 4040ParallelMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "9 608 NOK
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDørlukkerStøpt aluminiumHold åpen, vanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeAluminumNaturlig2.25 "9 061 NOK
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, mørk bronse | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDørlukkerStøpt aluminiumVanlig, parallell og toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, topprammeMørk bronseMørk bronse pulverlakk2.25 "8 894 NOK
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig innvendig og utvendig, aluminium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDørlukkerStøpt aluminiumHold åpen, CushLCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "8 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4811-STD AL Dørlukker Pneumatic Heavy Duty
40 962 NOK / enhet