DAYTON 7C319 Blåser 15 5/8 In | AF3EHK

DAYTON 7C319 Blåser 15 5/8 tommer

På lager
Vare: AF3EHK Modell: 7C319

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM2460
CFM @ 4.000-inn. SP2290
CFM @ 5.000-inn. SP2050
CFM @ 6.000-inn. SP1810
CFM @ 7.000-inn. SP1540
CFM @ 8.000-inn. SP1120
dBA @ 5 føtter79
Utslippshøyde (in.)9
Utladningsbredde (in.)7.5
Forsterker med full belastning12.8/6.4
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde24.375 "
Husets lengde23.875 "
Housing MaterialStål
Husets bredde7.5 "
Hz60
Innløp Dia.9-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motorramme184T
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1745
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1 3 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter15 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.48
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7C245 Blåser 15 5/8 In | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Åpne Dripproof182T335 436 NOK
DAYTON 7C246 Blåser 15 5/8 In | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Åpne Dripproof184T535 421 NOK
DAYTON 7C247 Blåser 15 5/8 In | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Åpne Dripproof184T535 669 NOK
DAYTON 7C248 Blåser 15 5/8 In | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Åpne Dripproof184T7.534 635 NOK
DAYTON 7C249 Blåser 15 5/8 In | AF3EFJ 7C24934902920-8418.3/9.1Åpne Dripproof184T7.534 670 NOK
DAYTON 7C250 Blåser 15 5/8 In | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Åpne Dripproof213T1040 302 NOK
DAYTON 7C251 Blåser 15 5/8 In | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Åpne Dripproof213T1040 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C319 Blåser 15 5/8 tommer
33 316 NOK / enhet