A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 9 , Utløpsbredde (Inn.): 7.5 , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Hushøyde: 24.375 " , Huslengde: 23.875 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 7.5 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1 3 / 16 " , Type: Med Drive Package , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 15 5 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 5.875 "
Vifte 15 5/8 tommer
Dayton-beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsåpninger. De er ideelle for kjemisk prosessering, gassuttømming, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har stålhjul med selvrensende radialblader og et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish for effektiv drift i miljøer som er utsatt for støv, grus eller andre fremmedpartikler. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder hastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse radialbladviftene i rotasjonshastigheter fra 2275 til 3335 rpm.