BURNDY Jordingspinner, 45 graders tungevinkel


filtre
Body Material: Varmvalset stål med lite karbon , Type: Næringseiendom
StilModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
GSTUD916HY
1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "355NOK
B
GSTUD34HY
4/0 AWG7.38 "4/0 AWG2.08 "594NOK
C
GSTUD14HY
6AWG6.28 "6AWG1.66 "146NOK

Jordingspinner, 45 graders tungevinkel

Burndy ståljordstender er designet for jording av lette strukturelle vedlegg og terminaler. De har stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og er konfigurert med riflete overflater for forbedret griping og elektrisk integritet. Videre har utstyret 45 graders tunge vinkel med mannlige og kvinnelige gjenger for isolering av elektriske enheter. Velg mellom et stort utvalg av disse pinnene, tilgjengelig i en maksimal lederstørrelse på 6 gauge AWG for fleksibilitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?