Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GSTUD14HY Ståljordingsknapp 6AWG 6.28In | AB6RAA 22C084

BURNDY GSTUD14HY Ståljordingsbolt 6AWG 6.28In

På lager
Vare: AB6RAA Modell: GSTUD14HYKryssreferanse: 22C084

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåljordingstapp
Body MaterialVarmvalset stål med lite karbon
Dirigentstørrelse6AWG
Lengde6.28 "
Maks. Dirigentstørrelse6AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseBreddePris
BURNDY GSTUD34HY Ståljordingsknapp 4 / 0AWG 7.38In | AB6QZY 22C082 GSTUD34HY4/0 AWG7.38 "4/0 AWG2.08 "613NOK
BURNDY GSTUD916HY Ståljordingsknapp 1 / 0AWG 7.16In | AB6QZZ 22C083 GSTUD916HY1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GSTUD14HY Ståljordingsbolt 6AWG 6.28In
146NOK / enhet