LEESON Farm Duty Motors

En-/trefasemotorer som er best egnet for bruksområder som involverer gårds- og landbruksutstyr (som transportører, matere, vifter og silolossere) som kan bli utsatt for støv, skitt eller vann. Har doble forseglede kulelagre, et pakningskondensatorhus og et deksel til kanalboks

filtre

LEESON -

Landbruksmotorer med høyt dreiemoment, enfaset, TEFC, C-front med base

StilModellSkaft Dia.utformingFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.2416 856NOK
B131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.718 877NOK
C116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.757 468NOK
D116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.128 857NOK
LEESON -

Landbruksmotorer med høyt dreiemoment, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellSmøringMonteringutformingMotor termisk beskyttelsePower FactorSkaft Dia.typenSpenningPris (eks. mva)
A110493.00Polyrex EM042504NCED2715645 / 8 "CF115 / 208-23010 186NOK
B110494.00Polyrex EM042504NCED2797635 / 8 "CF115 / 208-2309 759NOK
C131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF23014 678NOK
D110492.00Polyrex EM042504NCED4705585 / 8 "CF115 / 208-2309 198NOK
E131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF23018 202NOK
F113290.00VERIFY-NCED3769555 / 8 "CF208-230 / 1159 978NOK
LEESON -

Farm Duty AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A117883.0013 765NOK
B119783.0024 951NOK
C117889.0012 494NOK
D117888.0010 698NOK
E117884.0023 152NOK
LEESON -

Klekkeri- og inkubatorviftemotorer, enfase, TEAO

StilModellMotor termisk beskyttelseDutyKabinettMonteringemballasjePower FactorbeskyttelsetypenPris (eks. mva)
A101341.007:035A5KontinuerligTEAORundB87AUTOMATISKPLE?4 170NOK
B103878.00A-A56227-52AIROVERTENVRUNDUTVIDTE STUDSF94KUN AUT LCK RTRPN4 738NOK
LEESON -

Agricultural Duty Crop Tørkemotorer, enfaset, dryppsikker luft over, stiv base

StilModellPower FactorDutyFrameRPMtypenSpenningForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1520 044NOK
B131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-713 102NOK
C131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1015 626NOK
D141084.0097.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1520 044NOK
LEESON -

Generelle landbruksmotorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellMotor termisk beskyttelseMonteringutformingPower FactorSkaft Dia.typenSpenningFramePris (eks. mva)
ALM24789--N605 / 8 "SCS115 / 208-230564 624NOK
B131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T19 509NOK
C131542.00BRD2972180-033L681 1 / 8 "CF230184T20 001NOK
D113938.00CED2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ12 414NOK
E110089.00CED2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H10 853NOK
F110087.00CED2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-230568 251NOK
G110088.00CED2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-2305611 793NOK
H110090.00CED3706042540L867 / 8 "KF23056HZ12 740NOK
I113256.00CED3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-230567 785NOK
J110086.00CED4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-230568 698NOK
K140706.00LED965210-005.02-951 3 / 8 "KF230215T37 294NOK
L140707.00LEH30KD210-005.02-901 3 / 8 "KF230215T31 861NOK
LEESON -

Industri landbruksmotorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris (eks. mva)
A117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772605 161NOK
B117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778585 813NOK
C117881.0013.4 / 6.8-6.71. 75CED370669.514 564NOK
LEESON -

Industri landbruksmotorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModelltypenutformingFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED47724 624NOK
B117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED37784 978NOK
C117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 75CED37066 750NOK
D117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56CED27915 999NOK
E117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD29978 207NOK
F117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA9 383NOK
LEESON -

60 Hertz fôrskruedrift Landbruksdriftsmotorer, enfase, TEFC

StilModellkWMonteringutformingLengde Mindre akselSmøringMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 ° FFlateHåndbok6 249NOK
B101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 ° FTastetHåndbok11 672NOK
C101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 ° FTastetHåndbok9 155NOK
D112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-CED27978 125NOK
StilModellSpenningForsterker med full belastningHzFasePower FactorRotasjonRPMtypenPris (eks. mva)
A140705.002304060195SELEKTIV CCW1800KF27 039NOK
A140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79REV1800 / 1500TF19 790NOK
LEESON -

M6T17FB197A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
119533.00AJ2RDV12 353 NOK
LEESON -

P215K17FB6H Enfasemotor

ModellSakPris (eks. mva)
140414.00AJ2RYK35 577 NOK
LEESON -

C215K17FB73A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
141311.00AJ2TCF26 904 NOK
LEESON -

Farm Duty Motor med høyt dreiemoment, 1725 RPM, 115/208 til 230V AC, manuell, nøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
110495.00CJ2DQA12 475 NOK
LEESON -

M6K17FB56A General Purpose Farm Duty Motor

ModellSakPris (eks. mva)
117689.00AJ2QXR2 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?