LEESON 117881.00 M6C17FC181A Generell motor | AJ2QZU M6C17FC181A

LEESON 117881.00 M6C17FC181A generell motor

På lager
Vare: AJ2QZU Modell: 117881.00Kryssref: M6C17FC181A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeJ
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED3706
MonteringRund
emballasjeF
Fase1
Power Factor69.5
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.12

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M009494.00 / M6C17FC143-A
    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-23
    • Svingende: ZC407
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 14 / 7.1-7

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris
LEESON 117878.00 M6C17FC178A generell motor | AJ2QZR M6C17FC178A 117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772605 161 NOK
LEESON 117879.00 M6C17FC179A generell motor | AJ2QZT M6C17FC179A 117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778585 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117881.00 M6C17FC181A generell motor
14 564 NOK / enhet