BUSSMANN ABC hurtigvirkende keramiske rørsikringer, 1/4 x 1-1/4 tomme


filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 1 / 4 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1.25 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250VAC / 125VDC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
ABC-1-R
135A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5213NOK
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5259NOK
A
ABC-1/2-R
1/235A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5292NOK
A
ABC-1/4-R
1/435A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5266NOK
A
ABC-1/8-R
1/835A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5367NOK
A
ABC-2-R
2100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5192NOK
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5259NOK
A
ABC-3-R
3100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5213NOK
A
ABC-3/4-R
3/435A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5246NOK
A
ABC-3/8-R
3/835A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5293NOK
A
ABC-4-R
4200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5219NOK
A
ABC-5-R
5200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5187NOK
A
ABC-6-R
6200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5242NOK
A
ABC-7-R
7200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5243NOK
A
ABC-8-R
8200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5188NOK
A
ABC-9-R
9200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5224NOK
A
ABC-10-R
10200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5174NOK
A
ABC-12-R
12750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5183NOK
A
ABC-15-R
15750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5289NOK
A
ABC-25-R
25200A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 400A ved 125VDC, 1kA ved 75VDC5332NOK
A
ABC-30-R
30200A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 400A ved 125VDC, 1kA ved 75VDC5250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?