Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ABC-30-R Sikring 30a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXT ABC-30

BUSSMANN ABC-30-R sikring 30a Abc 250vac/125vdc - pakke med 5

På lager
Vare: AA9AXT Modell: ABC-30-RKryssref: ABC-30

Få tak i det Mai 20, mandag
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 400A ved 125VDC, 1kA ved 75VDC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Sikring 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5271NOK
BUSSMANN ABC-1/2-R Sikring 1/2a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5292NOK
BUSSMANN ABC-1/4-R Sikring 1/4a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1/4-R1/435A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5266NOK
BUSSMANN ABC-1/8-R Sikring 1/8a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5404NOK
BUSSMANN ABC-12-R Sikring 12a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5201NOK
BUSSMANN ABC-15-R hurtigvirkende patronsikring, UR-godkjent, keramisk rør | AA9AXN ABC-15 ABC-15-R15750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC5301NOK
BUSSMANN ABC-25-R Sikring 25a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 400A ved 125VDC, 1kA ved 75VDC5363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ABC-30-R sikring 30a Abc 250vac/125vdc - pakke med 5
275NOK /pakke